ケルン
救急カートタイプS
丈夫で清潔に保つことができる機能的な救急カート。ロック機構:トータルロック。
キャスター径(Φmm)
100(ストッパー2コ付)
材質
スチール(粉体塗装)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
648×400×1025
補助天板寸法(mm)
350×400
内容量
1個
全10種類を絞り込む
色
選択してください
ピンク
ホワイト
ライトグリーン
ライトブルー
レッド
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
質量(kg)
引出し数
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28893096
KC-1300
ピンク
約25
5段
24-5339-00
¥
388,000
¥
369,800
¥
406,780
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28893105
KC-1320
ピンク
約26
6段
24-5339-01
¥
428,000
¥
399,800
¥
439,780
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28893114
KC-1300
ホワイト
約25
5段
24-5339-00
¥
388,000
¥
369,800
¥
406,780
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28893123
KC-1320
ホワイト
約26
6段
24-5339-01
¥
428,000
¥
399,800
¥
439,780
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28893139
KC-1300
ライトグリーン
約25
5段
24-5339-00
¥
388,000
¥
369,800
¥
406,780
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28893148
KC-1320
ライトグリーン
約26
6段
24-5339-01
¥
428,000
¥
399,800
¥
439,780
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28893157
KC-1300
ライトブルー
約25
5段
24-5339-00
¥
388,000
¥
369,800
¥
406,780
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28893166
KC-1320
ライトブルー
約26
6段
24-5339-01
¥
428,000
¥
399,800
¥
439,780
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28893175
KC-1300
レッド
約25
5段
24-5339-00
¥
388,000
¥
369,800
¥
406,780
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28893184
KC-1320
レッド
約26
6段
24-5339-01
¥
428,000
¥
399,800
¥
439,780
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください