ナカバヤシ
電子カルテワゴン
VOC対策(シックハウス症候群対策)に配慮した医療施設向けワゴン。天板下にACアダプタ収納スペースや盗難防止ワイヤー用フックを装備。プラスチックトレーは出し入れしやすいスライド式。
キャスター径(Φmm)
100(静音・首振りロック付)
材質
フレーム/スチール(粉体塗装)、天板/メラミン化粧板
耐荷重(kg)
20
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28893227
RKW-404
22.7
500×540×1020
500×500
24-5346-00
¥
112,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28893236
RKW-405S
22.5
470×540×1020
500×470
24-5346-01
¥
112,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください