ケルン
PCカート(昇降式)
天板の高さを調節できるガス圧昇降式のややコンパクトなPCカート。天板の左右に配線孔を標準装備。トレーは両方向から引き出しが可能。
キャスター径(Φmm)
100(前輪ストッパー付)
材質
フレーム/スチール(粉体塗装)、天板/メラミン化粧板、トレー/ABS
耐荷重(kg)
10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
495×440×800~1115
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)
485×435
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
付属品
質量(kg)
タイプ
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28893297
KC-1202
ピンク
ミキシングトレー(M×1)
約11
ストレッチシングル
24-5350-00
¥
118,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
32日以内出荷
返品不可
28893306
KC-1203
ピンク
ミキシングトレー(S×1・M×1)
約17.5
ストレッチダブル
24-5351-00
¥
128,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
32日以内出荷
返品不可
28893315
KC-1202
透明
ミキシングトレー(M×1)
約11
ストレッチシングル
24-5350-00
¥
118,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
32日以内出荷
返品不可
28893324
KC-1203
透明
ミキシングトレー(S×1・M×1)
約17.5
ストレッチダブル
24-5351-00
¥
128,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください