コムラ製作所
ナーシングカート
軽い力で簡単に操作できる優れた昇降機構。簡単に取り外しができ、出し入れのしやすいトレーが作業効率をアップします。引出はストッパーが付いているので不意に抜け落ちることがありません。
キャスター径(Φmm)
100(静音・前輪ストッパー付)
材質
フレーム/スチール(メラミン焼付塗装)、天板/メラミン化粧板、トレー/ポリプロピレン、引出/ABS
質量(kg)
約21
耐荷重(kg)
15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
593×593×890~1060
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)
498×440
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28893358
KNC-GR-SH
グリーン
¥
110,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
28893367
KNC-PI-SH
ピンク
¥
110,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください