河淳
SCライトワークカート
ウサギをモチーフにしたサイドシールは3色から選べます。天板はA4用紙とノートPCを置いても十分作業スペースが確保できます。
キャスター径(Φmm)
100(自在・後輪ストッパー付)
材質
フレーム/アルミ、天板/ポリエチレン
質量(kg)
8.2
天板耐荷重(kg)
5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
587×600×879
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)
430×500
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28893385
MCR0889N
フレーム/ピンク、サイドシール/グリーン
¥
66,000
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28893394
MCR087PN
フレーム/ピンク、サイドシール/ピンク
¥
66,000
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28893403
MCR088PN
フレーム/ピンク、サイドシール/ブルー
¥
66,000
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください