曜日別特売

コンパクトカルテワゴン

コンパクトカルテワゴン - 松吉医科器械

W360mmのスリムコンパクトタイプ。

材質ステンレス(SUS304)質量(kg)8耐荷重(kg)8(1段)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×320×980キャスター径(Φmm)100松吉医科器械コード20-4145-00内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28893455MY-2710
92,500
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カルテ収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする