重量物対応ファイルワゴン

重量物対応ファイルワゴン - 林製作所

重量物対応の丈夫な2段ファイルワゴン(耐荷重1段あたり40kg)。市販のブックエンドを仕切りとして使用できます。

仕様仕切なし材質スチール(粉体塗装)質量(kg)12.7耐荷重(kg)40(1段)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)720×405×767キャスター径(Φmm)Φ75(ストッパー付)アズワン品番65-0390-20松吉医科器械コード24-4497-00内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2889346410-005MH-1
37,500
36,790
40,469(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カルテ収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする