クラウン[事務用品]
ファイルサポートワゴン
(1件のレビュー)
見やすい斜めラックを採用したファイルワゴンです。仕切りはスライド式で左右に移動できます。
内容量
1台
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
松吉医科器械コード
段数
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
耐荷重(kg)
付属品
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28893498
CR-FSW240-W
24-5607-00
2段
11.2
473×360×885
80
仕切バー4本
¥
31,200
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
28893507
CR-FSW260-W
24-5607-01
2段
14.2
677×360×885
80
仕切バー6本
¥
36,400
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
28893516
CR-FSW280-W
24-5607-02
2段
15.8
882×360×885
80
仕切バー6本
¥
48,200
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
28893525
CR-FSW340-W
24-5608-00
3段
15.6
473×360×1290
100
仕切バー6本
¥
58,500
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
28893534
CR-FSW360-W
24-5608-01
3段
19.9
677×360×1290
100
仕切バー6本
¥
68,500
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
28893543
CR-FSW380-W
24-5608-02
3段
23.7
882×360×1290
100
仕切バー9本
¥
76,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500