ヒラタニ
カラフル繃帯交換車
3色から選べて冷たさを感じさせない樹脂製天板を採用。小物の収納などに便利な引出付。
キャスター径(Φmm)
100(静音・対角ストッパー付)
色
ピンク
材質
本体/ステンレス(SUS304)、天板/PET
質量(kg)
35
耐荷重(kg)
50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
650×450×850
棚間隔(mm)
260(有効)
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
269×428×90(4コ)
松吉医科器械コード
24-4231-02
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28893586
YL-BC2P
¥
243,000
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600