曜日別特売

カラフル繃帯交換車

カラフル繃帯交換車 - ヒラタニ

3色から選べて冷たさを感じさせない樹脂製天板を採用。小物の収納などに便利な引出付。

キャスター径(Φmm)100(静音・対角ストッパー付)ホワイト材質本体/ステンレス(SUS304)、天板/PET質量(kg)35耐荷重(kg)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×450×850棚間隔(mm)260(有効)引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)269×428×90(4コ)松吉医科器械コード24-4231-00内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28893604YL-BC2W
243,000
239,800
263,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
離島数量1につき¥6,000/税込¥6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする