河淳
下膳カート
未使用時はネスティングにより場所をとらずに保管できます。
段数
7段
材質
フレーム/アルミ・スチール、レール/ABS
キャスター径(Φmm)
125(対角ストッパー付)
棚ピッチ(mm)
142
内容量
1台
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
収納枚数
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
適合寸法(mm)
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28893613
MCR033YG
トレー/28枚
1380×530×1281
トレー/W395~415×D315~330
24-5349-00
¥
206,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28893629
MCR037YG
トレー/36枚
1380×530×1565
トレー/W395~415×D315~330
24-5349-04
¥
216,000
¥
209,800
¥
230,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28893638
MCR034YG
トレー/28枚
1380×570×1281
トレー/W435~455×D315~330
24-5349-01
¥
206,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28893647
MCR038YG
トレー/36枚
1380×570×1565
トレー/W435~455×D315~330
24-5349-05
¥
216,000
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28893656
MCR035YG
トレー/28枚
1380×595×1281
トレー/W460~480×D315~330
24-5349-02
¥
206,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28893665
MCR039YG
トレー/36枚
1380×595×1565
トレー/W460~480×D315~330
24-5349-06
¥
216,000
¥
209,800
¥
230,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28893674
MCR036YG
トレー/28枚
1380×615×1281
トレー/W480~500×D315~330
24-5349-03
¥
206,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28893683
MCR040YG
トレー/36枚
1380×615×1565
トレー/W480~500×D315~330
24-5349-07
¥
216,000
¥
209,800
¥
230,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください