マイスコカラー清拭車Ⅱ

マイスコカラー清拭車Ⅱ - アトムメディカル

加温モードでタオルを蒸したあと保温モードへ自動的に切り替わり、タオルを適温(約60℃)に保温します。フタは断熱材入りの三層構造で熱が伝わりにくく、蒸気口を設けているのでフタからの噴きこぼれの心配もありません。給水タンクはカートリッジ式なので、給水がラクにできます。

キャスター径(Φmm)75ライトグレー付属品タオルカゴ×4コ、使用済タオル入れ×2コ材質スチーマー/ステンレス(周囲塗装)、スタンド/スチール質量(kg)スチーマー/約18、スタンド/約7.7(使用済タオル入れ含む)電源(V)AC100、50/60Hz(800VA)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×390×980収容数小タオル100本松吉医科器械コード24-5075-00内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28893699MY-9500
348,000
346,660
381,326(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする