松吉医科器械
清拭車(引出なし)
大容量のホットキャビとワゴンのセット。使用済みのタオルを入れるバスケットを標準装備。
キャスター径(Φmm)
75(対角ストッパー付)〔ホットキャビ〕
材質
ステンレス(SUS304)
質量(kg)
12
電源(V)
AC100、50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
ワゴン/490×430×750(天板まで)、ホットキャビ/450×410×450
扉開閉方式
横開き式
庫内寸法(mm)
W360×D316.5×H345
収容数
おしぼり約150~200本(38L)
松吉医科器械コード
20-4466-00
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28893708
MY-9095
¥
115,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください