清拭車(引出付)

清拭車(引出付) - 松吉医科器械

大容量のホットキャビとワゴンのセット。使用済みのタオルを入れるバスケットを標準装備。どちら側からでも引き出せる引出付。

キャスター径(Φmm)75(対角ストッパー付)〔ホットキャビ〕材質ステンレス(SUS304)質量(kg)12電源(V)AC100、50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ワゴン/490×430×750(天板まで)、ホットキャビ/450×410×450扉開閉方式横開き式引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×465×100庫内寸法(mm)W360×D316.5×H345収容数おしぼり約150~200本(38L)松吉医科器械コード20-4465-00内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28893717MY-9094
120,000
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする