近藤医科工業
清拭車(音声なし)
空焚き防止装置付。省電力システムですので、長時間使用しても消費電力はわずかで経済的です。タオル槽内の温度制御方式により、タオルの温度はいつも適温で使用できます。
材質
ステンレス
付属品
タオルカゴ×4コ
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
松吉医科器械コード
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
収容数
電源(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28893726
KH-5S
01-2180-00
595×358×875
595×358×320
小タオル100本
AC100、50/60Hz(350W)
¥
258,000
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
28893735
KH-LT60
01-2175-01
595×358×980
595×358×400
小タオル150本
AC100、50/60Hz(500W)
¥
281,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください