アトムメディカル
アトム清拭車(NS-910)
カートリッジタンクでラクラク給水、簡単操作の全自動保温タイプです。加温モードから保温モードへ自動進行し、タオルを約60℃に保温します。
キャスター径(Φmm)
75
付属品
タオルカゴ×4コ、使用済タオル入れ×2コ
材質
スチーマー/ステンレス(周囲塗装)、スタンド/スチール
質量(kg)
スチーマー/約18、スタンド/約7.7(使用済タオル入れ含む)
電源(V)
AC100、50/60Hz(800VA)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
640×390×980
収納量
小タオル100本
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28893753
51002
シャーベットオレンジ
¥
380,000
¥
379,800
¥
417,780
(税込)
7日以内出荷
28893769
51003
ラベンダーブルー
¥
380,000
¥
379,800
¥
417,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください