松吉医科器械
リベルタオムツ交換車
2段のスライド式深型トレーは両サイドどちらにも引き出せる使いやすい仕様です。付属の専用マルチバスケットにはファイルなども収納できます。Φ75mm静音双輪キャスターは、動きも滑らかで音も静かです。
キャスター径(Φmm)
75(静音・双輪・前輪ストッパー付)
材質
フレーム/スチール(粉体塗装)、天板/メラミン化粧板、トレー/ポリプロピレン
質量(kg)
〔本体〕23、〔タオルウォーマー〕6.5
電源(V)
AC100、50/60Hz
耐荷重(kg)
20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
〔本体〕400×830×960(天板高812)、〔タオルウォーマー〕450×275×355
扉開閉方式
横開き式
庫内寸法(mm)
375×195×250
収容数
おしぼり約80~96本(18L)
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
タイプ
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28893805
LB-002
ペダル式ダストボックス(26.8L)、専用マルチバスケット(大・小)×各1コ、タオルウォーマー固定用ベルト
タオルウォーマー付
23-7363-00
¥
112,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
28893814
LB-002N
ペダル式ダストボックス(26.8L)、専用マルチバスケット(大・小)×各1コ
タオルウォーマーなし
23-7363-01
¥
68,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください