河淳
オムツ交換カート
静かに走るスリムで軽量なオムツ交換カート。ダストボックスはフットペダル式で手を使わず開閉できるので衛生的です。ダストボックスの蓋はダンパー機能により静かに閉まります。
キャスター径(Φmm)
100(後輪ストッパー付)
色
ピンク
付属品
ダストボックス(48L)
材質
フレーム/スチール、天板/メラミン化粧板、ゴミ箱/ポリプロピレン
質量(kg)
約22
耐荷重(kg)
天板/10、カゴ(各棚)/5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
450×940×1110
松吉医科器械コード
24-5353-00
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28893848
MCR070PN
¥
110,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください