河淳
オムツ交換カート48(横型)
可愛い猫のデザインで3段バスケットと作業スペース付。不清潔区域と清潔区域を左右で分けて作業性を考慮しました。ごみ箱はフットペダル式で手を使わず衛生的です。
キャスター径(Φmm)
100(4輪自在・後輪ストッパー付)
色
ピンク/グリーン
材質
フレーム/スチール、天板/メラミン化粧版、ごみ箱/ポリプロピレン
質量(kg)
23
耐荷重(kg)
天板/10、カゴ(各棚)/5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
890×520×1090
松吉医科器械コード
24-6549-00
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28893857
MCR083PN
¥
110,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください