キャニオン
メイドワゴンB
キャスター径(Φmm)
100(静音・対角ストッパー)
材質
棚板/スチール(粉体塗装)、ポール/ステンレス(SUS430)、ハンドル/ステンレス(SUS304)、バッグ/ポリエステルターポリン
質量(kg)
20
耐荷重(kg)
約200
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
460×1220×890
松吉医科器械コード
23-7366-00
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28893884
MWBB-P4612
¥
146,500
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600