星光医療器
オムツ交換車100型A
キャスター径(Φmm)
150(自在2コ・固定2コ)
材質
スチール
質量(kg)
30
棚間隔(mm)
205
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
500×900×952
松吉医科器械コード
06-2115-00
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28893918
100159
¥
115,000
¥
109,410
¥
120,351
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください