カラーランドリーカート(角型)

カラーランドリーカート(角型) - 松吉医科器械

フロア別・用途別など、色による区分け管理に最適です。

キャスター径(Φmm)75(静音)材質フレーム/ステンレス(SUS304)、袋/ターポリン耐荷重(kg)100内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
松吉医科器械コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28893936MY-LCSBイエロー8600×450×80024-2527-01
108,000
95,980
105,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28893945MY-LCSAイエロー10900×600×80024-2527-00
116,000
95,980
105,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28893954MY-LCSBピンク8600×450×80024-2527-01
108,000
95,980
105,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28893963MY-LCSAピンク10900×600×80024-2527-00
116,000
95,980
105,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28893979MY-LCSBブルー8600×450×80024-2527-01
108,000
95,980
105,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28893988MY-LCSAブルー10900×600×80024-2527-00
116,000
95,980
105,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする