松吉医科器械
カラーランドリーカート(丸型)
フロア別・用途別など、色による区分け管理に最適です。
キャスター径(Φmm)
75(静音)
材質
フレーム/ステンレス(SUS304)、袋/ターポリン
耐荷重(kg)
100
内容量
1台
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
質量(kg)
寸法(Φ×高さH)(mm)
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28893997
MY-LCCB
イエロー
8
450×800
24-2526-01
¥
63,500
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28894006
MY-LCCA
イエロー
10
600×800
24-2526-00
¥
71,000
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28894015
MY-LCCB
ピンク
8
450×800
24-2526-01
¥
63,500
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28894024
MY-LCCA
ピンク
10
600×800
24-2526-00
¥
71,000
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28894033
MY-LCCB
ブルー
8
450×800
24-2526-01
¥
63,500
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28894049
MY-LCCA
ブルー
10
600×800
24-2526-00
¥
71,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500