ランドリーカート(SQ-21)

ランドリーカート(SQ-21) - 松吉医科器械
キャスター径(Φmm)100(静音)材質フレーム/ステンレス(SUS304)、袋/帆布質量(kg)11耐荷重(kg)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×600×800松吉医科器械コード01-4755-01内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28894058MY-1185
115,000
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする