松吉医科器械
ランドリーカート(小)
キャスター径(Φmm)
50
材質
フレーム/ステンレス(SUS304)、袋/帆布
質量(kg)
4
耐荷重(kg)
10
寸法(Φ×高さH)(mm)
450×800
松吉医科器械コード
01-4741-01
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28894067
MY-1187
¥
46,000
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください