星光医療器
角型リネン車アルコー107型A
キャスター径(Φmm)
100
材質
スチール
質量(kg)
10
耐荷重(kg)
43
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×600×800(袋の深さ600)
松吉医科器械コード
23-5252-00
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28894085
100188
¥
68,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください