星光医療器
丸型リネン車アルコー108型
キャスター径(Φmm)
100
質量(kg)
10
耐荷重(kg)
25
寸法(Φ×高さH)(mm)
600×800(袋の深さ600)
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
タイプ
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28894119
100191
スチール
A
23-5253-00
¥
47,000
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28894128
100192
ステンレス
B
23-5253-01
¥
58,000
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください