金沢車輌
リネンカートZ型フレームのみ(袋なし)
ネスティング収納可能、省スペース設計です。
キャスター径(Φmm)
50
材質
スチール
質量(kg)
5
タイプ
フレーム
耐荷重(kg)
50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
420×420×820
アズワン品番
65-0260-86
松吉医科器械コード
20-4630-20
内容量
1台
注意
※フレームと袋は別売です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28894146
SH-29EZ
¥
12,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください