金沢車輌
回収・リネンカート
キャスター径(Φmm)
75
材質
フレーム/スチール、袋/ナイロン
耐荷重(kg)
50
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
全容量(L)
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28894207
NX-1001
8
390×460×960
100
20-4640-00
オープン
¥
40,270
¥
44,297
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28894216
NX-1002
10
560×760×960
200(100L×2)
20-4641-00
オープン
¥
62,190
¥
68,409
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28894225
NX-2001
10
560×760×960
200
20-4643-00
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください