回収カート(折りたたみ式)

回収カート(折りたたみ式) - 金沢車輌

袋を取り付けたまま、簡単に折りたたむことができます。

キャスター径(Φmm)100(静音)イエロー材質フレーム/スチール(クロームメッキ)、袋/ナイロン質量(kg)8耐荷重(kg)100寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)500×800×880折りたたみ寸法(mm)W150×L800×H880松吉医科器械コード24-4232-00内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28894234X-100L
オープン
66,810
73,491(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする