金沢車輌
回収カート(折りたたみ式)フタ付
袋を取り付けたまま、簡単に折りたたむことができます。フタ付。
キャスター径(Φmm)
100(静音)
色
ブルー
材質
フレーム/スチール(クロームメッキ)、袋/ナイロン
質量(kg)
10
耐荷重(kg)
100
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
500×800×880
折りたたみ寸法(mm)
W150×L800×H880
松吉医科器械コード
24-4232-01
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28894243
X-100TD
¥
70,000
¥
69,120
¥
76,032
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください