松吉医科器械
サプライカート
バスケットはビニールコーティング仕様。
キャスター径(Φmm)
75
材質
フレーム/ステンレス(SUS304)、バスケット/スチール(ビニールコーティング)
質量(kg)
10
耐荷重(kg)
50(1段)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
カート/420×600×840、バスケット/500×360×200
松吉医科器械コード
01-2389-00
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28894259
MY-1533
¥
130,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500