新光化成
三段バスケットキャリー
3段バスケットのカートです。洗浄済の器具類の乾燥・保管・運搬など、多目的に使用できます。
段数
3段
材質
フレーム/ポリ塩化ビニール、バスケット/ポリプロピレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
キャリー/400×510×710、バスケット/360×480×165
キャスター径(Φmm)
40
松吉医科器械コード
24-6552-00
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28894277
310-0000409
¥
46,000
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください