コクヨ
スタッキングカートモビーナ
後ろから押し込むだけで収納できる便利で静かなスタッキングカート。2段タイプと3段タイプを一緒にスタッキングすることができます。角がなく使いやすいシンプルなトレー形状です。
キャスター径(Φmm)
100(静音・ストッパー2コ付)
材質
本体/スチール(粉体塗装)、トレー/ポリプロピレン
耐荷重(kg)
5(上・中段)、10(下段)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
495×690×908
トレー寸法(mm)
380×480
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
段数
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28894295
HP-MB209
13.2
2段
24-5355-00
¥
84,000
¥
83,880
¥
92,268
(税込)
7日以内出荷
返品不可
28894304
HP-MB309
14.3
3段
24-5355-01
¥
93,900
¥
93,780
¥
103,158
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください