河淳
ショッピングカート(76G)
入退院荷物の運搬やバックヤードの荷物運搬など様々な用途で使える大型タイプ。未使用時はネスティング収納で省スペース保管ができます。
材質
スチール(樹脂コーティング)
質量(kg)
20
耐荷重(kg)
70
キャスター径(Φmm)
100(静音)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
610×939×966
松吉医科器械コード
23-7362-00
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28894338
GA220
¥
50,980
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください