河淳
コンテナカート
ISO規格の64コンテナ(別売)を5段まで載せることができます。ネスティング可能で省スペース化を実現。
キャスター径(Φmm)
100(対角ストッパー付)
材質
フレーム/スチール、棚板/ABS
質量(kg)
13
耐荷重(kg)
18(1段)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
470×643×1185
松吉医科器械コード
24-5356-00
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28894347
WAH946
¥
92,000
¥
91,980
¥
101,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください