曜日別特売

コンテナ用ドーリー(34コンテナ用)

コンテナ用ドーリー(34コンテナ用) - 河淳

スタッキングができます。

キャスター径(Φmm)50適合34コンテナ用材質スチール寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)439×311×274.5松吉医科器械コード24-5314-01内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28894365MCR073CC
17,000
14,980
16,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする