河淳
コンテナ用ドーリー(64コンテナ用)
床より300mm以上離れた位置にコンテナを収納できるので衛生的です。
キャスター径(Φmm)
50
適合
64コンテナ用
材質
スチール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
608×417×463
松吉医科器械コード
24-5314-00
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28894374
MCR023CC
¥
17,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
14日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください