河淳
チェックテーブルカート
材料や書類の運搬など多目的に使用できます。天板は作業テーブルとして使用できます。
キャスター径(Φmm)
75(ストッパー1コ付)
材質
フレーム/スチール、天板/ポリカーボネート、引出/ポリスチレン
質量(kg)
23.5
耐荷重(kg)
30(1引出5)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
465×600×1002
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
338×524×83(6コ)
松吉医科器械コード
23-5246-00
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28894469
BC261
¥
101,200
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
21日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください