矢崎化工
ポリコンテナー(ロック蓋付)
色
ブルー
材質
ポリプロピレン
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
有効内寸(mm)
外寸(mm)
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28894609
PT-18D
18
535×335×90
605×415×120
10-3265-02
¥
4,626
¥
4,570
¥
5,027
(税込)
5日以内出荷
返品不可
28894618
PT-28C
27.5
535×335×140
605×415×170
10-3250-02
¥
4,712
¥
4,550
¥
5,005
(税込)
8日以内出荷
28894627
PT-36C
36
535×335×190
605×415×220
10-3265-04
¥
5,454
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください