ニシキ工業
ロビーチェア(エンド肘付)
脚部は清潔感のあるアイボリー塗装仕上げです。張地には抗菌・防汚加工のビニールレザーを使用。
材質
本体/木枠・ウレタン、脚部/スチール(焼付塗装)、張地/ビニールレザー
座面高さ(mm)
400
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28894679
MZN-20E
コーラルピンク
1200×600×730
24-3836-03
¥
111,700
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
28894688
MZN-30E
コーラルピンク
1800×600×730
24-3836-02
¥
133,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
28894697
MZN-20E
サックスブルー
1200×600×730
24-3836-03
¥
111,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
28894706
MZN-30E
サックスブルー
1800×600×730
24-3836-02
¥
133,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
28894715
MZN-20E
フォレストグリーン
1200×600×730
24-3836-03
¥
111,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
28894724
MZN-30E
フォレストグリーン
1800×600×730
24-3836-02
¥
133,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
28894733
MZN-20E
モカブラウン
1200×600×730
24-3836-03
¥
111,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
28894749
MZN-30E
モカブラウン
1800×600×730
24-3836-02
¥
133,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
~
/
税込
¥
3,300
~
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
~
/
税込
¥
5,500
~
離島
数量1につき
¥
5,000
~
/
税込
¥
5,500
~