ニシキ工業
ロビーチェア(中間肘付)
中間にも肘掛があり、立ち上がり動作をサポートします。脚部は清潔感のあるアイボリー塗装仕上げです。張地には抗菌・防汚加工のビニールレザーを使用。
材質
本体/木枠・ウレタン、脚部/スチール(焼付塗装)、張地/ビニールレザー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1800×600×730
座面高さ(mm)
400
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28894758
MZN-20C
コーラルピンク
24-3836-01
¥
123,800
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
28894767
MZN-30C
コーラルピンク
24-3836-00
¥
157,400
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
28894776
MZN-20C
サックスブルー
24-3836-01
¥
123,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
28894785
MZN-30C
サックスブルー
24-3836-00
¥
157,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
28894794
MZN-20C
フォレストグリーン
24-3836-01
¥
123,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
28894803
MZN-30C
フォレストグリーン
24-3836-00
¥
157,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
28894819
MZN-20C
モカブラウン
24-3836-01
¥
123,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
28894828
MZN-30C
モカブラウン
24-3836-00
¥
157,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
~
/
税込
¥
3,300
~
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
~
/
税込
¥
5,500
~
離島
数量1につき
¥
5,000
~
/
税込
¥
5,500
~