ノーリツイス
スタンドベンチ
立位に近い高さで立ち上がりもラクなスタンドベンチです。省スペースでのセッティングが可能なコンパクトタイプ。
材質
本体/合板・ウレタン、補強パイプ/スチール(焼付塗装)、張地/ビニールレザー(抗菌・防汚)
座面高さ(mm)
630
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28895406
MBC-120-ST
オレンジ
1200×460×750
24-4600-00
¥
105,700
¥
92,980
¥
102,278
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28895415
MBC-150-ST
オレンジ
1500×460×750
24-4600-01
¥
113,600
¥
93,980
¥
103,378
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28895424
MBC-120-ST
ライトグリーン
1200×460×750
24-4600-00
¥
105,700
¥
92,980
¥
102,278
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28895433
MBC-150-ST
ライトグリーン
1500×460×750
24-4600-01
¥
113,600
¥
93,980
¥
103,378
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください