曜日別特売

アニマルベビーチェア

アニマルベビーチェア - ニシキ工業

座面は可愛らしい肉球のデザインです。使用しない時はスタッキングして収納できます。

材質脚部/スチール、張地/ビニールレザー内容量1個
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
全9種類を絞り込む
9種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
座面高さ(mm)
松吉医科器械コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28895799CAT-BLピンク320×350×36522024-6102-00
16,800
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
28895808CAT-BMピンク320×350×40526024-6102-01
16,800
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
28895817CAT-BHピンク320×350×44530024-6102-02
16,800
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
28895853CAT-BLブルー320×350×36522024-6102-00
16,800
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
28895869CAT-BMブルー320×350×40526024-6102-01
16,800
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
28895878CAT-BHブルー320×350×44530024-6102-02
16,800
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
28895765CAT-BLイエロー320×350×36522024-6102-00
16,800
取扱い終了
返品不可
28895774CAT-BMイエロー320×350×40526024-6102-01
16,800
取扱い終了
返品不可
28895783CAT-BHイエロー320×350×44530024-6102-02
16,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

子ども用家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする