ノーリツイス
おむつ交換台(棚・ベルト付)
スチール脚でしっかりしたおむつ交換台。
材質
本体/木・ウレタン、脚部/スチール(紛体塗装)
質量(kg)
18.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
750×750×900
台の高さ(mm)
800
松吉医科器械コード
24-4604-01
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28895984
NR-062DTB
アニマル
¥
84,500
¥
82,980
¥
91,278
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28895993
NR-062DTB
グリーン
¥
84,500
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28896009
NR-062DTB
ピンク
¥
84,500
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28896018
NR-062DTB
ブルー
¥
84,500
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください