おむつ交換台(棚付)

おむつ交換台(棚付) - ノーリツイス

スチール脚でしっかりしたおむつ交換台。

材質本体/木・ウレタン、脚部/スチール(紛体塗装)質量(kg)18.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×750×900台の高さ(mm)800松吉医科器械コード24-4604-00内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28896027NR-062DTアニマル
81,500
75,980
83,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28896036NR-062DTグリーン
81,500
75,980
83,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28896045NR-062DTピンク
81,500
75,980
83,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28896054NR-062DTブルー
81,500
75,980
83,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産婦人科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする