ニシキ工業
傘袋スタンド
上から傘を差し込んで手前に引き出すだけのワンセット操作。本体と側板は耐久性と耐蝕性に優れた粉体塗装仕上げです。※専用傘袋付。
付属品
専用傘袋1200枚
材質
本体・側板/スチール(粉体塗装)
質量(kg)
11
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
275×365×795
松吉医科器械コード
24-6104-00
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28896133
KSS
¥
114,400
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください