河淳
ハンガーカート
均等耐荷重80kgですので、重いコート類を掛けても安心です。
材質
スチール
質量(kg)
7.4
耐荷重(kg)
80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1200×562×1305~1805
キャスター径(Φmm)
75
松吉医科器械コード
24-2339-00
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28896203
BE228
¥
35,930
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください