弘益
マガジンスタンド
環境に調和するナチュラルカラーの木調デザインです。
材質
プリント紙貼化粧板
質量(kg)
17
内寸(mm)
上段/W566×D45、下棚/W566×D300×H330
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×400×1260
松吉医科器械コード
24-2241-00
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28896246
PAN-11
¥
29,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500