弘益
マガジンラック
ディスプレイ桟付きのマガジンラックです。
材質
プリント紙貼化粧板
質量(kg)
12
内寸(mm)
1・2段目/W566×D72、3段目/W566×D68、下棚/W566×D283×H250
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×345×800
松吉医科器械コード
24-3021-00
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28896264
PLK-11
¥
28,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500